Wiertła skrętne VHM 7 mm

Nr art.: 122251 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 7 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h7
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 58,5 mm
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    chwyt Kolek walcowy h7
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Długość rowków wiórowych Lc 69 mm
    długość całkowita L 109 mm
    ⌀ chwytu Ds 7 mm
    tolerancje chwytu h7
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,11 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 122251 7
    EAN / GTIN 4045197749482
    Numer producenta 122251 7

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    260
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    180
    Al > 10% Si:
    N
    180
    Stal < 500 N/mm²
    P
    90
    Stal < 750 N/mm²
    P
    90
    Stal < 900 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    35
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    90
    CuZn
    N
    180
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Zbliżone do DIN 338
    Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.
    Powłoka TiAIN zwiększająca wydajność.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.