{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 28,8 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 33 mm | |
długość całkowita L | 61 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749079 | |
Numer producenta | 122251 2,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła skrętne VHM 2,8 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
90,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
72,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
82,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 33 | 33 | 33 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |