{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 33,8 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 39 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749147 | |
Numer producenta | 122251 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła skrętne VHM 3,5 mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
123,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
80,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
96,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |