{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 4 | |
EAN / GTIN | 4045197749192 | |
Numer producenta | 122251 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła skrętne VHM 4 mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
137,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
86,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
104,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiN |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 37 | 37 | 37 |