{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40,1 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,6 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197749253 | |
Numer producenta | 122251 4,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła skrętne VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
161,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
123,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
148,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | 0,08 mm/obr. | 0,08 mm/obr. |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |