{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 15,9 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 18 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,4 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197748935 | |
Numer producenta | 122251 1,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła skrętne VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,4mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
54,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
33,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
41,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
chwyt | Kolek walcowy h7 | Kolek walcowy h7 | Kolek walcowy h7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | 0,03 mm/obr. | 0,03 mm/obr. |