{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,6 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,3 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122251 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749420 | |
Numer producenta | 122251 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła skrętne VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
263,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
194,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
231,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | 0,11 mm/obr. | 0,11 mm/obr. |