{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,25 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 13,2 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 18 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,25 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197771254 | |
Numer producenta | 122100 3,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie 3,25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
53,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiN |
pierścień barwny | bez | bez |
⌀ nom. DC | 3,25 | 3,25 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Długość rowków wiórowych Lc | 18 | 18 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 13,2 | 13,2 |