{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 2,3 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197039064 | |
Numer producenta | 122100 0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie 0,5 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
30,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
103,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
35,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
47,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 20 | 38 | 20 | 20 |
tolerancje chwytu | h7 | h6 | h7 | h7 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 130 | 118 | 118 |
Długość rowków wiórowych Lc | 3 | 7 | 3 | 3 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 2,3 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |