{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 25,3 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 37 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7,8 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197039798 | |
Numer producenta | 122100 7,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 7,8mm
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
188,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
212,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
264,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
typ | N | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 25,3 mm | 25,3 mm | 25,3 mm |