{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,8 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11,5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Numer producenta | 122100 11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 11,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
395,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
452,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita L | 95 mm | 95 mm |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ chwytu Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |