{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,7 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 37 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,2 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039835 | |
Numer producenta | 122100 8,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie 8,2 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
225,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
255,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
303,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 79 | 79 | 79 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 37 | 37 | 37 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |