{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,05 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,05 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197771247 | |
Numer producenta | 122100 2,05 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 2,05mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
39,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiN |
pierścień barwny | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,05 mm | 2,05 mm |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |