{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6539 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 31,5 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 51 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 13 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122100 13 | |
EAN / GTIN | 4045197040077 | |
Numer producenta | 122100 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 13mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
475,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
547,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
651,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |