{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 55 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 147,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 230 mm | |
długość całkowita L | 417 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 5 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,32 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 55 | |
EAN / GTIN | 4045197955722 | |
Numer producenta | 116320 55 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 55mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 866,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 292,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 417 mm | 417 mm |
⌀ nom. DC | 55 mm | 55 mm |
norma | DIN 345 | DIN 345 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | 20-30 stopni |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |