{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 30,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 134,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 180 mm | |
długość całkowita L | 301 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029850 | |
Numer producenta | 116320 30,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 30,5mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
400,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
758,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 834,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 141,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
⌀ nom. DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 135 stopni | 120 stopni |
typ | N | N | INOX | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,25 mm/obr. | 0,28 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |