{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 27,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 128,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 170 mm | |
długość całkowita L | 291 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029799 | |
Numer producenta | 116320 27,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 27,5 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
317,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
534,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 170 | 170 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 128,8 | 128,8 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |