{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 26,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 125,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 165 mm | |
długość całkowita L | 286 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029775 | |
Numer producenta | 116320 26,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 26,5 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
294,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
502,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 207,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E |
Kąt linii śrubowej | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
typ | N | N | INOX |
Długość rowków wiórowych Lc | 165 | 165 | 165 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |