{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 21,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 117,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 150 mm | |
długość całkowita L | 248 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 21,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029676 | |
Numer producenta | 116320 21,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N 21,75 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
197,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
391,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ nom. DC | 21,75 | 21,75 |
norma | DIN 345 | DIN 345 |
Kąt linii śrubowej | 20-30 | 20-30 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | 2 |
Długość rowków wiórowych Lc | 150 | 150 |