{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 87,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 108 mm | |
długość całkowita L | 189 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029423 | |
Numer producenta | 116320 13,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N 13,75 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
101,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
198,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
409,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 3 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
chwyt | stożek Morse’a | stożek Morse’a | stożek Morse’a |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 108 | 108 | 108 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |