{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 135,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 185 mm | |
długość całkowita L | 334 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Numer producenta | 116320 33 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 33mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
523,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
836,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 599,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 372,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 303,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm | 334 mm |
⌀ nom. DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Długość rowków wiórowych Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm | 135,5 mm |