{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005717 | |
Numer producenta | 113230 6,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E N 6,8 mm
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie
od
1
szt.
98,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
411 sztuk w magazynie
od
1
szt.
31,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
25,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiN |
długość całkowita L | 74 | 109 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 | 69 |
⌀ chwytu Ds | 6,8 | 6,8 |