{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,2 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 27,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10,2 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197006066 | |
Numer producenta | 113230 10,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła krótkie HSS-E N 10,2 mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
182,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
151,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
168 sztuk w magazynie
49,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 89 | 133 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 130 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
⌀ chwytu Ds | 10,2 | 10,2 |