{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 10,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 14 mm | |
długość całkowita L | 43 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,4 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005250 | |
Numer producenta | 113230 2,4 |