{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,1 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197005229 | |
Numer producenta | 113230 2,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła krótkie HSS-E N 2,1 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
46,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
38,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
8,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,1 | 2,1 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
⌀ chwytu Ds | 2,1 | 2,1 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,9 | 20,9 |