{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11,8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197006103 | |
Numer producenta | 113230 11,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E N 11,8 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
218,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
182,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
86,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
71,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | TiN | TiN |
pierścień barwny | bez | bez |
norma | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 | 94 |