Wiertła krótkie HSS-E N 10 mm

Nr art.: 113230 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    140,05  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    116,71  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 10 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 28 mm
Długość rowków wiórowych Lc 43 mm
długość całkowita L 89 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113230 10
EAN / GTIN 4045197006059
Numer producenta 113230 10

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
100
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.