{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
typ | N | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113230 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006226 | |
Numer producenta | 113230 16,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 16,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
466,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
301,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
444,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
108,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | |||
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 1897 | |||
typ | N | FS | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 60 mm | |||
⌀ chwytu Ds | 16,5 mm | |||
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 35,3 mm |