GARANT GreenPlus: zrównoważone produkty dla warsztatów i zakładów produkcyjnych
Dobre dla ludzi i środowiska
Hoffmann Group stale poszerza swoją ofertę zrównoważonych produktów. Gama produktów GARANT GreenPlus ułatwia zrównoważony rozwój w warsztatach i na produkcji - w połączeniu z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, jakości i wydajności.
Hoffmann Group odgrywa zatem rolę w realizacji Celu 12 "Zrównoważona konsumpcja i produkcja" Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), które stanowią ramy dla strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przyczynianie się do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych poprzez redukcję bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych.
Wybór produktów GARANT GreenPlus
Wysoka wydajność dla lepszej przyszłości
Zrównoważony frez trzpieniowy z węglika spiekanego GARANT GreenPlus łączy nowoczesne właściwości geometryczne, innowacyjną powłokę i pręt węglikowy składający się z ponad 99% surowców wtórnych. Do produkcji frezu GARANT GreenPlus wykorzystano wyłącznie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
- Wykonany w ponad 99% z surowców wtórnych
- Ślad węglowy pręta z węglików spiekanych podczas produkcji jest zmniejszony o ok. 65% w porównaniu do konwencjonalnie produkowanego pręta z węglików spiekanych.
Wydłuż trwałość swoich narzędzi poprzez ich ponowne ostrzenie
- Dobre dla Ciebie
Już od pierwszego przeszlifowania warto. Ogólnie rzecz biorąc, możesz spodziewać się niesamowitych oszczędności do 85%. I to wszystko przy oryginalnej jakości przeszlifowania, oryginalnej geometrii i na oryginalnych maszynach produkcyjnych. Tutaj nie ma żadnych kompromisów. - Dobre dla środowiska
Ponowne użycie narzędzia oszczędza cenne zasoby i zapobiega niepotrzebnym odpadom. Ponadto krótsze odległości transportu zapewniają również niższą emisję CO2. Dobry wkład w ochronę środowiska. - Po prostu dobre pod każdym względem
Usługa odbioru i dostawy, usługa powlekania, usługa certyfikatu pomiarowego, usługa etykietowania. Kompleksowy pakiet bez zmartwień nigdy nie był tak prosty – i z maksymalną przejrzystością kosztów. Dla Ciebie oznacza to najwyższą precyzję i niezawodność tak szybko, jak to możliwe.
Ekologiczne czyszczenie i klejenie
Środki czyszczące i kleje GARANT GreenPlus oszczędzają zasoby i nie muszą być opatrzone etykietami informującymi o zagrożeniach, co czyni je niezawodną alternatywą dla substancji niebezpiecznych, które były dostępne do tej pory. Dla Ciebie oznacza to:
- Niższe koszty
- Szybsza, przyjemniejsza praca
- Minimalna potrzeba skomplikowanych środków bezpieczeństwa
Wnosisz również znaczący wkład w ochronę ludzi i środowiska. Stwórz miejsce pracy przyszłości!
Zrównoważone BHP. Prosty sposób na zwiększenie zrównoważonego rozwoju i spokój ducha.
Lekka, wodoodporna i oddychająca hybrydowa kamizelka GARANT GreenPlus jest wykonana z wysokiej jakości mieszanki materiałów, składającej się w 100% z recyklingowanego mikro-ripstopu. Wyściółka wykonana jest w 100% z włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu. Wkładki typu soft-shell wykonane są w 96% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Kamizelka jest również wyposażona w wysokiej jakości zamki błyskawiczne, kieszenie boczne, wewnętrzną kieszeń na zamek błyskawiczny i przedłużony tylny panel.
Zrównoważone okulary ochronne GARANT GreenPlus są wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Oprawka i soczewki są wykonane z przetworzonego poliwęglanu. Zapewniają bezpieczną ochronę przed kurzem, brudem i innymi niebezpiecznymi ciałami obcymi. Powłoka przeciwmgielna skutecznie zapobiega zaparowywaniu soczewek. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie.
Najnowocześniejsza technologia w Twojej dłoni
Wielofunkcyjne i odporne na przecięcia rękawice GARANT GreenPlus zachwycają swoją zrównoważonością, doskonałym komfortem i wysoką odpornością. Rękawice są wykonane w 86% z przędzy nylonowej z recyklingu i pomagają znacznie zmniejszyć ślad węglowy.
Rękawice antyprzecięciowe GARANT GreenPlus są wykonane z innowacyjnej dzianiny o grubości 18, dzięki czemu nie tylko zapewniają pierwszorzędną ochronę, ale są również kompatybilne z ekranami dotykowymi i dlatego są niezwykle wszechstronne.
NASZA WSKAZÓWKA: Przyczyniaj się do zrównoważonej produkcji, skracając cykl prania rękawiczek wielokrotnego użytku. Regularne pranie sprawia, że włókna pozostają elastyczne, rękawiczki odzyskują swój kształt, a ich trwałość wzrasta.
Trwałe, wytrzymałe i wygodne.
Torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą w sobie najlepsze cechy dwóch światów: zachwycają swoją zrównoważonością, a jednocześnie są bardzo wygodne w noszeniu i oferują wyjątkową ergonomię, doskonałą trwałość, idealny dostęp i optymalną elastyczność. Są produkowane zgodnie z kompleksowymi i rygorystycznymi standardami systemu bluesign®, uwzględniającymi potrzeby ludzi, środowiska i zasobów.
Pomóż kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość.