Środki do uszczelniania gwintów 5GP77 50 ml

Nr art.: 088066 50
(PLN 270,80 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Baza chemiczna Ester metakrylanu
    Lepkość dynamiczna 20 000 mPas - 40 000 mPas
    Gęstość 1,09 g/cm3
    Kształt ciekły
    Temperatura zapłonu 100 °C
    zakres temperatur zastosowania -55 °C - 180 °C
    odporność na odkształcanie ręczne po 5 min - 15 min
    Pewność działania po 3 h - 6 h
    Właściwości fluoryzuje w świetle UV; nie wymaga specjalnego oznakowania
    Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
    nadaje się do materiału metal
    nadaje się do zastosowania gwintów rurowych; uszczelnienie rur
    do gwintów o wielk. M M80
    do gwintów calowych o wielk. 3 cal
    maks. odstęp 0,35 mm
    klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
    moment zrywający 20 Nm - 30 Nm
    Demontaż zwykłym narzędziem
    kolor żółty
    Ilość 50 ml
    temperatura przechowywania 5 °C - 23 °C
    trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
    Seria GreenPlus
    Rodzaj produktu Środki uszczelniające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 088066 50
    EAN / GTIN 4062406423513
    Numer producenta 088066 50

    Opis

    Wykonanie:

    Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączeniowych.
    typ 5GP77. Uszczelnia stożkowe/cylindryczne połączenia z gwintami rurowymi do R3 calowe, np. systemy instalacji gazowych. Odporny na wysokie temperatury.

    Wskazówka:

    Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.