Lakier zabezpieczający do śrub 50 ml

Nr art.: 088072 50
(PLN 135,62 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Lepkość dynamiczna 200 mPas
    Kształt pastowate
    zakres temperatur zastosowania -40 °C - 80 °C
    Pewność działania po 0,5 h
    Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
    kolor czerwone
    Ilość 50 ml
    temperatura przechowywania 5 °C - 23 °C
    trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
    Seria GreenPlus
    Rodzaj produktu Środki do zabezpieczania śrub

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 088072 50
    EAN / GTIN 4062406423636
    Numer producenta 088072 50

    Opis

    Provedení:

    Zajišťovací a označovací lak bez výstražného symbolu nebezpečnosti. Chrání konstrukční díly proti zásahům třetích stran. Chrání proti korozi.
    • Vhodné jako kryt elektricky vodivých dílů.
    • Velmi dobré držení.
    • Univerzální použití pro řadu materiálů.
    • Vysoký izolační odpor.