{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | metakrylan | |
Lepkość dynamiczna | 3 000 mPas - 6 000 mPas | |
Gęstość | 1,09 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min - 15 min | |
Pewność działania po | 1 h - 3 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; szybkie utwardzanie | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | łączenie szczelin; Uszczelnianie gwintu | |
do gwintów o wielk. M | M36 | |
maks. odstęp | 0,25 mm | |
klasa wytrzymałości | wysoka wytrzymałość | |
moment zrywający | 40 Nm | |
kolor | zielone | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki łączące |
Numer artykułu | 088069 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423575 | |
Numer producenta | 088069 50 |