{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GreenPlus | |
Wersja | rozpylacz | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
Zawartość | 0,5 l | |
kolor | transparent | |
Kształt | ciekły | |
Gęstość | 1,007 g/cm3 | |
Temperatura wrzenia | 100 °C | |
wartość pH | 10,5 - 11 | |
zakres temperatur zastosowania | 2 °C - 40 °C | |
temperatura przechowywania | 2 °C - 35 °C | |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące |
Numer artykułu |
088006 500
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406403164
Kopiuj |
|
Numer producenta |
088006 500
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |