Preparat do czyszczenia stali stopowej GARANT GreenPlus Inox Care, Pojemność (ml lub l): 500

Nr art.: 088005 500
Cena za 1 Sztuka (PLN 110,40 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
875 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml lub l) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Wersja rozpylacz
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Zawartość 0,5 l
kolor białe
Kształt ciekły
Gęstość 0,94 g/cm3
Temperatura wrzenia 100 °C
wartość pH 11,4
temperatura przechowywania 2 °C - 35 °C
Rodzaj produktu Uniwersalne środki czyszczące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088005 500
EAN / GTIN 4062406403140
Numer producenta 088005 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

czyści, chroni i pielęgnuje stal stopową, aluminium, metale kolorowe i tworzywa sztuczne. W niezawodny i łatwy sposób usuwa kurz, ślady palców i oleje. Pozostawia olśniewający połysk.
certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
Butelka z rozpylaczem 500 ml z tworzywa PET pochodzącego w 100% z recyklingu. Możliwość wielokrotnego uzupełniania.
Preparat do czyszczenia stali stopowej jest gotowy do użytku i nadaje się do zastosowań ręcznych. Absolutna konieczność w przypadku wysokiej jakości urządzeń, powierzchni i elementów z metalu, które wymagają niezawodnej ochrony również podczas dłuższego magazynowania. Spray do stali stopowej nadaje się w szczególności do stosowania w branży obróbki metalu i samochodowej. Dzięki certyfikatowi NSF nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym do czyszczenia i pielęgnacji dużych urządzeń.
  • nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • do zastosowań ręcznych.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka