{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | kanistry | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
zawartość | 20 l | |
kolor | białe | |
Kształt | ciekły | |
Gęstość | 0,94 g/cm3 | |
Temperatura wrzenia | 100 °C | |
wartość pH | 11,4 | |
temperatura przechowywania | 2 °C - 35 °C | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące |
Numer artykułu | 088005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406403157 | |
Numer producenta | 088005 20 |