Plecak tekstylny na narzędzia GARANT GreenPlus, typ: 1

Nr art.: 692210 1
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
639 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
długość zewnętrzna 350 mm
szerokość zewnętrzna 220 mm
wysokość zewnętrzna 470 mm
masa 2,3 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692210 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263125624
Kopiuj
Numer producenta 692210 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nowe torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą to, co najlepsze z obydwu światów: przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i doskonałą ergonomią, wysoką wytrzymałością, maksymalną dostępnością i optymalną elastycznością. Są wytwarzane zgodnie z kompleksowymi i surowymi standardami systemu bluesign®, z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego i zasobów. Pomagaj kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zoptymalizowany system wyściółki zapewnia jeszcze bardziej ergonomiczny komfort noszenia.
Plecak tekstylny na narzędzia z 2 komorami głównymi:
  • Komora główna z 2 kieszeniami wewnętrznymi, solidny panel narzędziowy z 32 przegródkami wtykanymi i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
  • Komora główna z 2 osobnymi, wyściełanymi przegródkami na laptopy do 15 cali i tablety i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
Kieszeń przednia z kieszonką na telefon komórkowy i wizytówki, pętelkami na długopisy, uchwytem na klucze oraz 2 schowkami. Mała kieszonka przednia z pomarańczowym zamkiem błyskawicznym. Z bocznymi paskami ściskającymi służącymi do zmniejszania objętości zawartości tak, aby nosić ciężar możliwie blisko ciała i umożliwiającymi zamocowanie na zewnątrz dodatkowego wyposażenia. Anatomicznie ukształtowany pasek na ramię oraz wyściełany uchwyt. Z ergonomicznie ukształtowaną częścią stykającą się z plecami oraz pasem piersiowym zapewniającym doskonałe przenoszenie sił oraz optymalnie zrównoważone mocowanie. Dno chronione przed wodą rozpryskową z okapem i 4 nóżkami. Elastyczne kieszenie zewnętrzne i element odblaskowy zapewniający dobrą widoczność.

Materiał:

Połączenie przędzy nylonowej 420 denier i przędzy poliestrowej 200 dernier zapewnia przekonującą odporność na rozdarcie i lekkość.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka