{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | metakrylan | |
Lepkość dynamiczna | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Gęstość | 1,08 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min - 10 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | do uszczelniania; fluoryzuje w świetle UV | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | Uszczelnianie gwintu; Środki do zabezpieczania śrub; zastosowanie uniwersalne | |
do rodzaju gwintu | Gwint drobnozwojowy | |
do gwintów o wielk. M | M36 | |
klasa wytrzymałości | niska wytrzymałość | |
moment zrywający | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
kolor | fioletowy | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Numer producenta | 088060 50 |