{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197790446 | |
Manufacturer number | 122416 7,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7,3 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 705,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 705,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 389,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 389,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spännspårlängd Lc | 41 | 41 | 41 | 41 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |