{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197790682 | |
Manufacturer number | 122416 9,7 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,7mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 785,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 985,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 545,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 444,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 434,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 707,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 745,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |