{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197790408 | |
Manufacturer number | 122416 6,9 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,9mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 693,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 491,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 242,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
223 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 745,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 361,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |