{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197790231 | |
Manufacturer number | 122416 5,2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,2mm
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 672,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 479,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 942,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
191 styck i lager
NOK 360,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 446,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 720,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 361,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | Utan | grön | grön | grön | röd | blå |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,2 mm | 20,2 mm | 20,2 mm | 20,2 mm | 20,2 mm | 20,2 mm | 20,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |