{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077075 | |
Manufacturer number | 122416 8,06-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 166,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 971,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 222,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 018,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 931,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 776,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad |