{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122416 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197790088 | |
Manufacturer number | 122416 3,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 683,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
144 styck i lager
NOK 366,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 733,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |