{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197270511 | |
Manufacturer number | 116065 3,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS/E N 3,4 mm GARANT
on request
På lager
117 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 175,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 146,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
174 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 55,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 46,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
269 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 28,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |