{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,1 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197363886 | |
Manufacturer number | 116065 1,1 |