{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106 mm | |
Spännspårlängd Lc | 121 mm | |
totallängd L | 184 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197269799 | |
Manufacturer number | 116065 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS/E N 10 mm GARANT
on request
På lager
427 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 472,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 393,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
321 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 199,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 165,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 174,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 145,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |