{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,3 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197270504 | |
Manufacturer number | 116065 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS/E N 3,3 mm GARANT
on request
På lager
132 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 176,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 147,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 004 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 51,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 42,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
653 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 28,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,1 mm | 64,1 mm | 64,1 mm |