{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270771 | |
Manufacturer number | 116065 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS/E N 9,5 mm GARANT
on request
På lager
18 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 355,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 296,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 202,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 168,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 150,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 125,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |