{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 62 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270429 | |
Manufacturer number | 116065 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS/E N 2,5 mm GARANT
on request
På lager
982 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 162,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 135,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 291 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 42,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 35,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 23,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |