{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116065 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197270542 | |
Manufacturer number | 116065 3,7 |